PRILUX - Luminaria decorativa Feliz Navidad con abetos blanco frio 450x115cm

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

509855

Ref.Sonepar

446412

EAN

8431547509855

La Luminaria Decorativa Feliz Navidad con Abetos Blanco Frío 450x115cm de PRILUX es un elemento esencial para la decoración festiva. Con una tensión de 230V y un tipo de aislamiento Clase II, esta luminaria ofrece un rendimiento seguro y eficiente. La alimentación está incluida y su potencia nominal es de 132W, lo que garantiza una iluminación brillante y atractiva. La tensión de entrada también es de 230V, lo que facilita su instalación en la mayoría de las ubicaciones. PRILUX ofrece una garantía de 1 año en este producto, lo que demuestra su compromiso con la satisfacción del cliente. Esta luminaria es ideal para montaje en fachadas y calles, proporcionando un ambiente festivo en cualquier entorno. Cumple con las normativas de seguridad, siendo de Clase eléctrica II y con un grado de protección 65. Además, su categoría de color de luz es frío, lo que añade un toque invernal a su decoración.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX