PRILUX - Luminaria decorativa FELIZ NAVIDAD WW 445x63cm

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

545372

Ref.Sonepar

295219

EAN

8431547545372

La Luminaria decorativa FELIZ NAVIDAD WW 445x63cm de PRILUX es una solución de iluminación festiva de alto rendimiento. Diseñada para uso profesional, esta luminaria opera a una tensión de 230V y presenta un tipo de aislamiento de Clase II, garantizando una operación segura y eficiente. La alimentación está incluida, lo que facilita su instalación y uso. Con una potencia nominal de 78W, esta luminaria ofrece una iluminación intensa y vibrante, ideal para la decoración de fachadas y calles durante la temporada navideña. La tensión de entrada también es de 230V, lo que permite una compatibilidad amplia con diferentes sistemas eléctricos. PRILUX ofrece una garantía de 1 año en este producto, asegurando su durabilidad y rendimiento a largo plazo. En términos de montaje, esta luminaria es versátil y se puede instalar tanto en fachadas como en calles. Cumple con las normativas de seguridad, siendo de Clase eléctrica II y con un grado de protección de 65, lo que la hace resistente a las inclemencias del tiempo.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX