PRILUX - Luminaria decorativa FLEXILIGHT 220V 44m 36LED/m vertical ámbar
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
163361
Ref.Sonepar
150349
EAN
8431547163361
La Luminaria decorativa FLEXILIGHT 220V 44m 36LED/m vertical ámbar de la marca PRILUX es una solución de iluminación versátil y eficiente. Funciona con una tensión de 230 acV y cuenta con un único canal de 2 vías. La luminaria tiene 36 LEDs y está clasificada como Clase II en términos de aislamiento. La alimentación está incluida y tiene una potencia nominal de 105W. La tensión de entrada es también de 230 acV y el índice de reproducción cromática se sitúa entre 70-79. La frecuencia es en Hz y la temperatura del color es de un amarillo intenso. El ángulo de abertura es de 120° y la temperatura de trabajo es en grados Celsius. El consumo energético es de 101,2W y la longitud máxima por alimentación es de 90m. No incluye Smartlink. Los segmentos individuales tienen una longitud de 2m. En términos de diseño, el color básico es naranja y el material es PVC. El color del PVC es transparente, al igual que el color del cable. La garantía es de 1 año. Es apta para uso exterior y viene con cable de conexión. Cumple con la Clase eléctrica II y tiene un grado de protección de 65.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


