PRILUX - Luminaria decorativa FLEXILIGHT 220V 45m 36LED/m verde corte 1m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Manguera
Método de montaje - Montaje
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Número de LEDs por metro - 36
Potencia de lámpara por metro - 3 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
191807
Ref.Sonepar
381030
EAN
8431547191807
Modelo:
Manguera
Método de montaje:
Montaje
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Número de LEDs por metro:
36
Potencia de lámpara por metro:
3 W
Tipo de tensión:
CA
Tensión de la lámpara:
230...230 V
Ángulo de apertura del haz:
360 °
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Grado de protección (IP):
IP65
Clase de protección:
II
Potencia máxima del sistema:
135 W
Color de la luz:
Verde
Diámetro:
13 mm
Longitud de segmentos concretos:
1000 mm
Longitud total:
45 m
Con pieza final:
sí
Con juego de conexiones:
sí
Con cubierta protectora:
sí
Auto adhesivo:
no
Tipo de cableado:
Con cableado pasante
Número de polos:
2
Tipo de conexión:
Abrazadera de enchufe
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


