PRILUX - Luminaria decorativa FLEXILIGHT 24V 30m 30LED/m azul
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
191876
Ref.Sonepar
604751
EAN
8431547191876
La luminaria decorativa FLEXILIGHT de PRILUX es una solución de iluminación de 24V DC, con una longitud de 30 metros y 30 LEDs por metro, que emite una luz de color azul. Esta luminaria de Clase III tiene una potencia nominal de 45W y una tensión de entrada de 24V DC. Su índice de reproducción cromática oscila entre 70 y 79, y su frecuencia es de Hz. La temperatura del color es azul, y el ángulo de abertura es de 360°. No incluye driver y su temperatura de trabajo es de °C. Su consumo energético es de 54W y la longitud máxima por alimentación es de 30m. No cuenta con Smartlink y la longitud de sus segmentos individuales es de 20cm. En cuanto a su diseño, es de color azul, fabricada en PVC, con un cable del mismo color. Ofrece una garantía de 1 año y es apta para uso exterior. No incluye cable de conexión. Cumple con las normativas de seguridad, siendo de Clase eléctrica III y con un grado de protección de 54.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


