PRILUX - Luminaria decorativa FLEXILIGHT blanco cálido 24V brillante rollo 30m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
545778
Ref.Sonepar
447377
EAN
8431547545778
La Luminaria decorativa FLEXILIGHT de la marca PRILUX es un rollo de 30 metros de luz brillante de color blanco cálido de 24V. Esta luminaria de tensión de 24 dcV y potencia nominal de 45W, ofrece un ángulo de abertura de 360°, proporcionando una iluminación uniforme en todas las direcciones. Su temperatura de color es Flashing, Blanco cálido (2,500K), ideal para crear ambientes cálidos y acogedores. La Luminaria FLEXILIGHT está diseñada con un aislamiento de Clase III y una tensión de entrada de 24 dcV. Su frecuencia es de Hz y puede operar a diversas temperaturas de trabajo. Su diseño en PVC transparente le da un acabado moderno y versátil, perfecto para cualquier tipo de decoración. La Luminaria FLEXILIGHT de PRILUX cuenta con una garantía de 1 año. Cumple con las normativas de seguridad, siendo de Clase eléctrica III, categoría de color de luz cálido y grado de protección 54. Esta luminaria es una excelente opción para profesionales de la instalación y construcción que buscan productos confiables y de alto rendimiento.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


