PRILUX - Luminaria decorativa FLEXILIGHT BRITE 60 LEDs/metro 230V blanco cálido 50 metros - 442671
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Otros
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Número de LEDs por metro - 1
Tensión de la lámpara - 230...230 V
Ángulo de apertura del haz - 120 °
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
442671
Ref.Sonepar
509869
EAN
8431547442671
Método de montaje:
Otros
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Número de LEDs por metro:
1
Tensión de la lámpara:
230...230 V
Ángulo de apertura del haz:
120 °
Grado de protección (IP):
IP65
Clase de protección:
II
Potencia máxima del sistema:
275 W
Color de la luz:
Blanco
Control constante del flujo luminoso:
no
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Temperatura de color ajustable:
No
Flujo luminoso ajustable:
No
Ángulo haz ajustable:
No
Anchura:
6 mm
Altura/profundidad:
50 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


