PRILUX - Luminaria decorativa FLEXILIGHT DOUBLE NEON CW 220V rollo 50m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
546379
Ref.Sonepar
510008
EAN
8431547546379
La Luminaria decorativa FLEXILIGHT DOUBLE NEON CW 220V rollo 50m de PRILUX es una solución de iluminación de alto rendimiento diseñada para instalaciones y construcciones profesionales. Funciona con una tensión de 230 acV y cuenta con un solo canal de dos vías. Esta luminaria de clase II viene con alimentación incluida y tiene una potencia nominal de 450W. Ofrece una salida de luz de 222lm y una tensión de entrada de 230 acV. El índice de reproducción cromática es de 70-79, con una frecuencia de Hz. La temperatura del color es blanco frío (8,000K) y tiene una vida útil de 1 año. Con un ángulo de abertura de 360°, esta luminaria puede funcionar a cualquier temperatura en grados Celsius. El diseño básico es en blanco, con un cuerpo y color de PVC blanco. La garantía es de 1 año. El montaje se realiza en superficie y cumple con las normativas de seguridad de clase eléctrica II y grado de protección 65.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


