PRILUX - Luminaria decorativa FLEXILIGHT dual 220V 45m 36ledm blanco cálido
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
191821
Ref.Sonepar
209628
EAN
8431547191821
La Luminaria decorativa FLEXILIGHT dual 220V 45m 36ledm blanco cálido de PRILUX es una solución de iluminación exterior de alto rendimiento. Con una tensión de 230 acV, esta luminaria cuenta con 36 LEDs, proporcionando una potencia nominal de 135W. Su aislamiento de Clase II garantiza seguridad y durabilidad. La tensión de entrada es de 230 acV, con un índice de reproducción cromática de 70-79 y una frecuencia de Hz. La temperatura del color varía entre CW-WW, con un ángulo de abertura de 360°. Su consumo energético es de 135W, y puede alimentar una longitud máxima de 240m. Cada segmento individual mide 1m. En términos de diseño, la luminaria está hecha de PVC transparente, con un cable del mismo color. PRILUX ofrece una garantía de 1 año en este producto. Para su instalación, viene con un cable de conexión. Su grado de protección es 65, lo que lo hace resistente a las condiciones exteriores. La luminaria FLEXILIGHT de PRILUX no solo es funcional, sino también estéticamente agradable, con una categoría de color de luz cálida que añade un toque acogedor a cualquier espacio exterior.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


