PRILUX - Luminaria decorativa FLEXILIGHT LED azul 36 LED/m 45m horizontal
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 rollo
Referencia del fabricante
386944
Ref.Sonepar
257889
EAN
8431547386944
La Luminaria decorativa FLEXILIGHT LED azul 36 LED/m 45m horizontal de PRILUX es una solución de iluminación de alto rendimiento con un diseño atractivo y funcional. Con una tensión de 230 acV y un número de canales de 1 Canal / 2 Vías, esta luminaria cuenta con 30+6 LEDs y un tipo de aislamiento de Clase II. La alimentación está incluida y tiene una potencia nominal de 105 *125W. La tensión de entrada es de 230 acV y el índice de reproducción cromática es de 70-79. La frecuencia es de Hz y la temperatura del color es Flashing, Azul. El ángulo de abertura es de 360° y la temperatura de trabajo es de °C. El consumo energético es de 105W y la longitud máxima por alimentación es de 90m. No incluye Smartlink y la longitud de segmentos individuales es de 1,5m. El color básico es azul y el material es PVC. El color es PVC Transparente y el color del cable es transparente. La garantía es de 1 año. Las aplicaciones son para exterior y viene con cable de conexión. Incluye flash CW. La clase eléctrica es Clase II y el grado de protección es 65.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


