PRILUX - Luminaria decorativa FLEXILIGHT LED purpura 36 LED/m 45m horizontal
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
386999
Ref.Sonepar
257895
EAN
8431547386999
La Luminaria decorativa FLEXILIGHT LED purpura de PRILUX es una solución de iluminación de alta eficiencia con 36 LED/m, diseñada para instalaciones horizontales de hasta 45m. Esta luminaria opera a una tensión de 230 acV y cuenta con un canal de 2 vías. El número de LEDs es de 30+6 y tiene un aislamiento de Clase II. La alimentación está incluida y tiene una potencia nominal de 105 *125W. La tensión de entrada es de 230 acV y el índice de reproducción cromática es de 70-79. La frecuencia es en Hz y la temperatura del color es Flashing, Púrpura. Con un ángulo de abertura de 360° y una temperatura de trabajo en °C, su consumo energético es de 105W. La longitud máxima por alimentación es de 90m y no incluye Smartlink. Los segmentos individuales tienen una longitud de 1,5m. El color básico es violeta y el material es PVC transparente. El cable también es transparente. La garantía es de 1 año. Es apta para exteriores y viene con cable de conexión y flash CW. Cumple con las normativas de seguridad Clase II y tiene un grado de protección de 65.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


