PRILUX - Luminaria decorativa FLEXILIGHT LED rojo 36 LED/m 45m horizontal
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
386968
Ref.Sonepar
257891
EAN
8431547386968
La Luminaria decorativa FLEXILIGHT LED rojo 36 LED/m 45m horizontal de la marca PRILUX es una solución de iluminación de alta eficiencia. Con una tensión de 230 acV y un único canal de 2 vías, esta luminaria cuenta con 30+6 LEDs, proporcionando una iluminación brillante y uniforme. Su aislamiento de Clase II y alimentación incluida garantizan un funcionamiento seguro y fiable. Con una potencia nominal de 105 *125W y una tensión de entrada de 230 acV, ofrece un índice de reproducción cromática de 70-79 y una frecuencia de Hz. Su color de luz es Flashing,Rojo con un ángulo de abertura de 360°. La Luminaria FLEXILIGHT tiene un consumo energético de 125W y permite una longitud máxima por alimentación de 90m. El diseño en PVC rojo con cable transparente se integra discretamente en cualquier entorno. La garantía es de 1 año y es apta para uso exterior. Incluye cable de conexión y flash CW. Cumple con las normativas de seguridad, siendo Clase II eléctrica y grado de protección 65.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


