PRILUX - Luminaria decorativa FLEXILIGHT LED rosa 36 LED/m 45m horizontal
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
386982
Ref.Sonepar
257894
EAN
8431547386982
La luminaria decorativa FLEXILIGHT LED rosa de PRILUX es una solución de iluminación de alto rendimiento con 36 LED/m y una longitud horizontal de 45m. Esta luminaria de 230 acV de tensión, cuenta con un canal y dos vías, y un total de 36 LEDs (30+6) que garantizan una iluminación intensa y uniforme. Cuenta con un aislamiento de Clase II y viene con alimentación incluida. Su potencia nominal es de 105 *125W y la tensión de entrada es de 230 acV. El índice de reproducción cromática es de 70-79 y la frecuencia es en Hz. La temperatura del color es de tipo Flashing, Rosa, y tiene un ángulo de abertura de 360°. Su consumo energético es de 105W y la longitud máxima por alimentación es de 90m. No cuenta con Smartlink y la longitud de los segmentos individuales es de 1,5m. Su diseño en PVC transparente y color rosa la hace ideal para exteriores. Viene con cable de conexión y flash CW. Cumple con las normativas de seguridad, siendo de Clase II eléctrica y con un grado de protección de 65. PRILUX ofrece una garantía de 1 año para este producto.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


