PRILUX - Luminaria decorativa FLEXILIGHT LED verde 36 LED/m 45m horizontal
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
386951
Ref.Sonepar
257890
EAN
8431547386951
La Luminaria decorativa FLEXILIGHT LED verde de PRILUX es una solución de iluminación versátil y eficiente. Con 36 LED/m, esta luminaria ofrece una iluminación uniforme en un ángulo de apertura de 360°. Funciona con una tensión de 230 acV y tiene un consumo energético de 105W. El número de canales es de 1 Canal / 2 Vías y la potencia nominal es de 105 *125W. La luminaria tiene un índice de reproducción cromática de 70-79 y una frecuencia de Hz. La temperatura del color es Flashing, Verde claro y la temperatura de trabajo es de °C. La luminaria tiene una longitud máxima por alimentación de 90m y la longitud de los segmentos individuales es de 1,5m. El diseño de la luminaria es elegante con un color básico verde y está hecha de PVC transparente. El cable también es transparente. La luminaria tiene una garantía de 1 año y es ideal para aplicaciones exteriores. Viene con un cable de conexión y con flash CW. En términos de seguridad, la luminaria cumple con las normativas de Clase II y tiene un grado de protección de 65.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


