PRILUX - Luminaria decorativa FLEXILIGHT neon 220V 120 LEDs/metro blanco cálido 50 metros - 445610
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Número de LEDs por metro - 0.5
Tensión de la lámpara - 230...230 V
Ángulo de apertura del haz - 120 °
Grado de protección (IP) - IP66
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
445610
Ref.Sonepar
442997
EAN
8431547445610
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Número de LEDs por metro:
0.5
Tensión de la lámpara:
230...230 V
Ángulo de apertura del haz:
120 °
Grado de protección (IP):
IP66
Clase de protección:
II
Potencia máxima del sistema:
500 W
Color de la luz:
Blanco
Control constante del flujo luminoso:
no
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Temperatura de color ajustable:
No
Flujo luminoso ajustable:
No
Ángulo haz ajustable:
No
Anchura:
25 mm
Altura/profundidad:
12 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


