PRILUX - Luminaria decorativa FLEXILIGHT NEON 360 WW 220V rollo 50m - 546324

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Número de LEDs por metro - 1

  • Tensión de la lámpara - 230...230 V

  • Ángulo de apertura del haz - 360 °

  • Grado de protección (IP) - IP65

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

546324

Ref.Sonepar

510006

EAN

8431547546324

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Número de LEDs por metro:

1

Tensión de la lámpara:

230...230 V

Ángulo de apertura del haz:

360 °

Grado de protección (IP):

IP65

Clase de protección:

II

Potencia máxima del sistema:

475 W

Color de la luz:

Blanco

Control constante del flujo luminoso:

no

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Temperatura de color ajustable:

No

Flujo luminoso ajustable:

No

Ángulo haz ajustable:

No

Anchura:

13 mm

Altura/profundidad:

50 mm

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Luminaria decorativa FLEXILIGHT NEON 360 WW 220V rollo 50m

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX