PRILUX - Luminaria decorativa FLEXILIGHT RGB sin controlador 230V rollo 40m - 546676

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - Luminaria decorativa FLEXILIGHT RGB sin controlador 230V rollo 40m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Otros

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Número de LEDs por metro - 1

  • Tipo de tensión - CC

  • Tensión de la lámpara - 230...230 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

546676

Ref.Sonepar

269229

EAN

8431547546676

Método de montaje:

Otros

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Número de LEDs por metro:

1

Tipo de tensión:

CC

Tensión de la lámpara:

230...230 V

Ángulo de apertura del haz:

360 °

Grado de protección (IP):

IP65

Clase de protección:

II

Potencia máxima del sistema:

184 W

Control constante del flujo luminoso:

no

Temperatura de color ajustable:

No

Flujo luminoso ajustable:

No

Ángulo haz ajustable:

No

Anchura:

10 mm

Altura/profundidad:

10 mm

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Luminaria decorativa FLEXILIGHT RGB sin controlador 230V rollo 40m

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX