PRILUX - Luminaria decorativa GIANT CONE 8M blanco cálido + SPIRAL GUIRN. DORADA + ESTRELLA

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

511711

Ref.Sonepar

509966

EAN

8431547511711

La Luminaria decorativa GIANT CONE 8M blanco cálido + SPIRAL GUIRN. DORADA + ESTRELLA de la marca PRILUX es un producto diseñado para profesionales de la instalación y construcción que buscan una solución de iluminación eficiente y estéticamente agradable. Esta luminaria opera a una tensión de 230V y tiene una potencia nominal de 651W, lo que la hace ideal para una variedad de aplicaciones. La tensión de entrada también es de 230V, lo que facilita su instalación en la mayoría de los sistemas eléctricos. La temperatura del color de la luz es STRING PLUS LED Blanco cálido (2,500K), que proporciona una iluminación cálida y acogedora. Este producto está respaldado por una garantía de 1 año de PRILUX, lo que demuestra la confianza de la marca en la durabilidad y fiabilidad de su luminaria. Además, cumple con todas las normativas de seguridad pertinentes y se clasifica en la categoría de color de luz cálida.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX