PRILUX - Luminaria decorativa GOLDEN TREE 1,8 metros blanco cálido

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - Luminaria decorativa GOLDEN TREE 1,8 metros blanco cálido

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

414753

Ref.Sonepar

443332

EAN

8431547414753

La Luminaria decorativa GOLDEN TREE de PRILUX, con una altura de 1,8 metros y un atractivo blanco cálido, es un elemento esencial para la decoración de interiores. Esta luminaria cuenta con 270 LEDs, alimentados por una tensión de 24 acV, y ofrece un tipo de aislamiento de Clase III. Con una potencia nominal de 9,6W, la luminaria tiene una tensión de entrada de 24 acV y un índice de reproducción cromática de 70-79. El equipo no está incluido, pero sí un driver. El consumo energético es de 9,6W y no cuenta con Smartlink. En cuanto a su diseño, está fabricado en PVC en un elegante color oro claro, con un cable de conexión dorado. PRILUX ofrece una garantía de 1 año para esta luminaria. Su montaje es sencillo y está diseñada para aplicaciones de interior. Cumple con las normativas de seguridad, siendo de Clase III eléctrica, categoría de color de luz cálido y grado de protección 20.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX