PRILUX - Luminaria decorativa GOLDEN TREE 2,1 metros blanco cálido - 414760

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - Luminaria decorativa GOLDEN TREE 2,1 metros blanco cálido

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

414760

Ref.Sonepar

237511

EAN

8431547414760

La Luminaria decorativa GOLDEN TREE de PRILUX es una pieza de diseño elegante y funcional, con una altura de 2,1 metros y un color blanco cálido. Esta luminaria, de clase eléctrica III, cuenta con 306 LEDs y una potencia nominal de 12W. Funciona con una tensión de 24 acV y tiene un índice de reproducción cromática de 70-79. Su frecuencia es de Hz y la temperatura del color es de 2,500K. No incluye equipo, pero sí un driver. Su consumo energético es de 12W y no cuenta con Smartlink. El material de la luminaria es PVC, con un color oro claro y un cable dorado. La garantía es de 1 año. Está diseñada para interiores y viene con un cable de conexión. Cumple con las normativas de seguridad, con un grado de protección de 20 y una categoría de color de luz cálida.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX