Fin de vida

PRILUX - Luminaria decorativa ICICLE 102 FLASH 3x1m CW cable dorado IP20

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - Luminaria decorativa ICICLE 102 FLASH 3x1m CW cable dorado IP20

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

547192

Ref.Sonepar

424988

EAN

8431547547192

La Luminaria decorativa ICICLE 102 FLASH 3x1m CW cable dorado IP20 de PRILUX es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción que buscan una iluminación decorativa de alto rendimiento. Con una tensión de 230 dcV, esta luminaria cuenta con 1 canal y 102 LEDs, proporcionando una iluminación intensa y eficiente. Su aislamiento de Clase II garantiza una segura operación, aunque la alimentación no está incluida. Con una potencia nominal de 8W y una tensión de entrada de 230 dcV, esta luminaria es capaz de funcionar a una frecuencia de Hz. Su color de luz es Flashing, Blanco frío (8,000K), ideal para crear un ambiente fresco y moderno. Su diseño dorado añade un toque elegante a cualquier espacio. La luminaria tiene una garantía de 1 año y cumple con las normativas de seguridad, siendo de Clase eléctrica II y con un grado de protección 20.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX