PRILUX - Luminaria decorativa ICICLE 114 3x0,5m azul FLASH WH

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - Luminaria decorativa ICICLE 114 3x0,5m azul FLASH WH

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

543019

Ref.Sonepar

381385

EAN

8431547543019

La Luminaria decorativa ICICLE 114 3x0,5m azul FLASH WH de PRILUX es una solución de iluminación excepcional para profesionales de la instalación y construcción. Con un total de 114 LEDs, este producto ofrece una tensión de 230 dcV y una potencia nominal de 8,5W. La alimentación no está incluida y opera en un solo canal. Su diseño de Clase II proporciona un aislamiento seguro y eficaz. La tensión de entrada es de 230 dcV y la frecuencia es de Hz. La luminaria tiene una temperatura de color Flashing,Azul y una temperatura de trabajo en °C. En términos de diseño y acabados, la luminaria tiene un color básico azul con un cable blanco. PRILUX ofrece una garantía de 1 año para este producto. En cuanto a la seguridad y normativas, la luminaria cumple con la Clase eléctrica II y tiene un grado de protección de 65.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX