PRILUX - Luminaria decorativa ICICLE LIGHTS 174 3m x 0.9 azul C/BL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
543026
Ref.Sonepar
267806
EAN
8431547543026
La Luminaria decorativa ICICLE LIGHTS 174 3m x 0.9 azul C/BL de PRILUX es una solución de iluminación ideal para proyectos de decoración. Esta luminaria opera a una tensión de 230 dcV y cuenta con un solo canal. Con 174 LEDs, ofrece una iluminación azul intensa y atractiva. La luminaria es de Clase II, lo que indica un alto grado de aislamiento. No incluye alimentación y tiene una potencia nominal de 12W. La tensión de entrada es de 230 dcV y la frecuencia es de Hz. La temperatura de color es azul, mientras que la temperatura de trabajo es de °C. En términos de diseño, la luminaria tiene un color básico azul y un cable blanco. PRILUX ofrece una garantía de 1 año para este producto. En términos de seguridad y normativas, la luminaria es de Clase II y tiene un grado de protección de 65, lo que la hace resistente a la entrada de polvo y agua.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


