PRILUX - Luminaria decorativa LED CLUSTER LIGHTS 5m 250 LEDs blanco fall lite
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
192064
Ref.Sonepar
210129
EAN
8431547192064
La Luminaria decorativa LED CLUSTER LIGHTS 5m 250 LEDs blanco frío de PRILUX es un producto de alta eficiencia energética, con un consumo de tan solo 2W. Esta luminaria, con una tensión de 230V y una potencia nominal de 10,2W, cuenta con 250 LEDs que producen una luz de color blanco frío (8,000K). El índice de reproducción cromática se sitúa entre 70-79, garantizando una reproducción fiel del color. Este producto no incluye driver y tiene una temperatura de trabajo que se ajusta a las necesidades de cada proyecto. En cuanto a su diseño, está fabricado en PVC con un cable de color verde oscuro, lo que le permite integrarse perfectamente en cualquier entorno exterior. Aunque no incluye cable de conexión, sí cuenta con la tecnología Smartlink. La luminaria LED de PRILUX cumple con las normativas de seguridad, siendo de Clase II y con un grado de protección IP44, lo que la hace resistente a la entrada de cuerpos sólidos y salpicaduras de agua. Este producto cuenta con una garantía de 1 año. En resumen, la Luminaria decorativa LED CLUSTER LIGHTS de PRILUX es una opción eficiente y resistente para la iluminación exterior.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


