PRILUX - Luminaria decorativa LED FIREWORKS 40cm 120l blanco cálido
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
240796
Ref.Sonepar
447217
EAN
8431547240796
La Luminaria decorativa LED FIREWORKS 40cm 120l de PRILUX es una solución de iluminación de alto rendimiento con un diseño atractivo. Esta luminaria de 24V cuenta con 120 LEDs, ofreciendo una iluminación de color blanco cálido (2,500K) que crea un ambiente acogedor. La luminaria tiene una potencia nominal de 11W y un consumo energético de 4,8W, lo que la hace eficiente en términos de energía. El índice de reproducción cromática es de 70-79, lo que garantiza una buena calidad de luz. La luminaria viene con un driver y un cable de conexión, lo que facilita su instalación. El material de PVC y el cable de color plata le dan un aspecto moderno y elegante. La luminaria tiene un grado de protección de 44 y cumple con las normativas de seguridad de la Clase III. Es ideal para uso interior y viene con una garantía de 1 año de PRILUX.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


