PRILUX - Luminaria decorativa LED FOUNTAIN 1584 LEDs cascada fija blanco frío

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - Luminaria decorativa LED FOUNTAIN 1584 LEDs cascada fija blanco frío

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

192811

Ref.Sonepar

446363

EAN

8431547192811

La Luminaria decorativa LED FOUNTAIN de PRILUX es una opción excepcional para iluminar espacios exteriores. Con 1584 LEDs, esta luminaria emite una luz de color blanco frío (8,000K), ideal para crear un ambiente moderno y sofisticado. Su tensión de 24V y potencia nominal de 42,96W aseguran un rendimiento eficiente y un bajo consumo energético. El producto cuenta con un aislamiento de Clase III y un índice de reproducción cromática de 70-79, garantizando una excelente calidad de luz. Además, viene con un driver incorporado para un fácil manejo y control de la luminaria. En cuanto a su diseño, la Luminaria LED FOUNTAIN está fabricada en PVC con un cable de color blanco, lo que le aporta un aspecto limpio y minimalista. Su grado de protección 44 asegura su resistencia a las condiciones climáticas adversas, lo que la hace perfecta para su instalación en exteriores. Este producto de PRILUX viene con una garantía de 1 año, lo que demuestra la confianza de la marca en la durabilidad y fiabilidad de su luminaria. A pesar de su avanzada tecnología, la Luminaria LED FOUNTAIN es fácil de instalar gracias a su cable de conexión incluido. Por último, pero no menos importante, esta luminaria cumple con todas las normativas de seguridad, siendo categorizada como Clase III en términos eléctricos y con una categoría de color de luz fría.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX