PRILUX - Luminaria decorativa LED ICICLE 114 blanco cable blanco flashing - 146388
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - no
Color - Otros
Tipo de tensión - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
146388
Ref.Sonepar
180967
EAN
8431547146388
Modelo:
Otros
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
no
Color:
Otros
Tipo de tensión:
CC
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Apto para uso en exteriores:
no
Puede acoplarse:
no
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Control constante del flujo luminoso:
no
Grado de protección (IP):
IP65
Clase de protección:
II
Color de la luz:
Blanco
Anchura:
500 mm
Altura/profundidad:
0 mm
Longitud total:
3000 m
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


