PRILUX - Luminaria decorativa LED ICICLE 114 LEDs azul

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - Luminaria decorativa LED ICICLE 114 LEDs azul

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

163637

Ref.Sonepar

209244

EAN

8431547163637

La Luminaria decorativa LED ICICLE de PRILUX con 114 LEDs de color azul es una solución de iluminación de alta eficiencia para exteriores. Funciona con una tensión de 230 dcV y tiene un solo canal. La potencia nominal de esta luminaria es de 8W, con un consumo energético de 7W. La tensión de entrada también es de 230 dcV. El índice de reproducción cromática es de 70-79, y la frecuencia es de Hz. La temperatura del color es azul, y la temperatura de trabajo es de °C. La alimentación no está incluida y la longitud máxima por alimentación es de 20 sets. Esta luminaria cuenta con la tecnología Smartlink. En cuanto a su diseño, la luminaria tiene un color básico azul, con un cable blanco. Está fabricada en PVC, lo que la hace resistente a las condiciones exteriores. No incluye cable de conexión. En términos de seguridad, la luminaria es de Clase II y tiene un grado de protección de 65, lo que la hace segura para su uso en exteriores. La garantía de este producto es de 1 año. En resumen, la Luminaria decorativa LED ICICLE de PRILUX es una opción eficiente y segura para la iluminación exterior.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX