PRILUX - Luminaria decorativa LED ICICLE 114 LEDs blanco cálido cable negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
163620
Ref.Sonepar
151983
EAN
8431547163620
La Luminaria decorativa LED ICICLE de PRILUX, con 114 LEDs de color blanco cálido y cable negro, es una opción excepcional para iluminar espacios exteriores. Esta luminaria opera con una tensión de 230 dcV y cuenta con un solo canal. El aislamiento de Clase II asegura su seguridad en condiciones adversas. Aunque la alimentación no está incluida, la potencia nominal es de 8W y la tensión de entrada también es de 230 dcV. El índice de reproducción cromática varía entre 70-79, con una temperatura de color de blanco cálido (2,500K). Su consumo energético es de 7W, y puede alimentar hasta 20 sets en su longitud máxima. Además, es compatible con Smartlink. Fabricada en PVC con un cable de color negro, su diseño es tanto resistente como estético. La garantía cubre un año. Aunque no incluye cable de conexión, su grado de protección es de 65, lo que la hace ideal para uso exterior. Cumple con las normativas de seguridad de Clase II y ofrece una luz de categoría cálida.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


