PRILUX - Luminaria decorativa LED ICICLE 114 LEDs blanco cálido sin cable alimentación
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Cortina de luz
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Color - Blanco
Tipo de tensión - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
146364
Ref.Sonepar
151982
EAN
8431547146364
Modelo:
Cortina de luz
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Color:
Blanco
Tipo de tensión:
CC
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Carga conectada:
8 W
Apto para uso en exteriores:
sí
Puede acoplarse:
sí
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Grado de protección (IP):
IP65
Clase de protección:
II
Color de la luz:
Blanco
Altura/profundidad:
0.5 mm
Longitud total:
1.5 m
Tipo de cableado:
Con cableado pasante
Número de polos:
2
Tipo de conexión:
Abrazadera de enchufe
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


