Fin de vida

PRILUX - Luminaria decorativa LED ICICLE 174 LEDs blanco cable transparente

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - Luminaria decorativa LED ICICLE 174 LEDs blanco cable transparente

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

192644

Ref.Sonepar

424870

EAN

8431547192644

La Luminaria decorativa LED ICICLE de PRILUX es una opción excepcional para iluminación interior. Con 174 LEDs y un cable transparente, este producto ofrece un diseño elegante y funcional. Funciona con una tensión de 230 dcV y tiene un solo canal. Esta luminaria de Clase II no incluye alimentación y tiene una potencia nominal de 11,6W. Su índice de reproducción cromática varía entre 70-79, y su temperatura de color es blanco frío (8,000K). No incluye equipo ni driver. Su consumo energético es de 10,5W y puede soportar una longitud máxima de 15 sets por alimentación. Esta luminaria es compatible con Smartlink. Hecha de PVC, el color del cable es transparente. Ofrece una garantía de un año. Aunque no viene con un cable de conexión, su grado de protección es 20, lo que garantiza su seguridad. En resumen, la Luminaria decorativa LED ICICLE de PRILUX es una elección segura y eficiente para cualquier proyecto de iluminación interior.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX