PRILUX - Luminaria decorativa LED ICICLE 174 LEDs blanco cálido cable transparente

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - Luminaria decorativa LED ICICLE 174 LEDs blanco cálido cable transparente

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

192651

Ref.Sonepar

206563

EAN

8431547192651

La Luminaria decorativa LED ICICLE de PRILUX es una solución de iluminación de alto rendimiento con 174 LEDs de color blanco cálido. Este producto, con un cable transparente, opera a una tensión de 230 dcV y cuenta con un solo canal. La luminaria, clasificada como Clase II en términos de aislamiento, no incluye alimentación y tiene una potencia nominal de 11,6W. La tensión de entrada es de 230 dcV y el índice de reproducción cromática se sitúa entre 70-79. La frecuencia de operación es en Hz y la temperatura del color es de 2,500K, proporcionando un blanco cálido. No incluye equipo ni driver. La luminaria tiene un consumo energético de 10,5W y puede soportar una longitud máxima de 15 sets por alimentación. Además, es compatible con Smartlink. En cuanto a diseño y acabados, está fabricada en PVC con un cable de color transparente. La garantía es de 1 año. Es ideal para aplicaciones interiores y no incluye cable de conexión. Cumple con las normativas de seguridad, siendo Clase II en electricidad, categoría de luz cálida y grado de protección 20.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX