PRILUX - Luminaria decorativa LED ICICLE 3x0,9m 174Luminaria decorativa LED blanco cálido cable blanco - 163552
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - no
Color - Otros
Tipo de tensión - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
163552
Ref.Sonepar
268966
EAN
8431547163552
Modelo:
Otros
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
no
Color:
Otros
Tipo de tensión:
CC
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Carga conectada:
8 W
Apto para uso en exteriores:
no
Puede acoplarse:
no
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Control constante del flujo luminoso:
no
Grado de protección (IP):
IP65
Clase de protección:
II
Color de la luz:
Blanco
Anchura:
900 mm
Altura/profundidad:
0 mm
Longitud total:
3000 m
Tipo de cableado:
Con cableado pasante
Número de polos:
2
Tipo de conexión:
Abrazadera de enchufe
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


