PRILUX - Luminaria decorativa LED ICICLE 4x1,5m 304 LEDs azul cable blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
163705
Ref.Sonepar
266959
EAN
8431547163705
La Luminaria decorativa LED ICICLE 4x1,5m 304 LEDs azul cable blanco de PRILUX es una solución de iluminación de alto rendimiento diseñada para aplicaciones exteriores. Con una tensión de 230 dcV y un solo canal, esta luminaria cuenta con 304 LEDs que proporcionan una luz azul intensa y vibrante. El dispositivo, de Clase II, no incluye alimentación y tiene una potencia nominal de 27,5W. Su índice de reproducción cromática oscila entre 70-79, y opera a una frecuencia de Hz. La temperatura de trabajo es de °C y consume 25W de energía. Puede alimentar hasta 10 sets en su longitud máxima. Además, cuenta con Smartlink para una conectividad mejorada. En cuanto a su diseño, el PVC azul y el cable blanco le dan un aspecto elegante y moderno. La garantía es de 1 año. Aunque no viene con cable de conexión, su grado de protección es 65, lo que garantiza su resistencia a las condiciones exteriores.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


