PRILUX - Luminaria decorativa LED SCREENLIGHT 24V 2x1,5 300 LEDs blanco cálido
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
192149
Ref.Sonepar
509687
EAN
8431547192149
La Luminaria decorativa LED SCREENLIGHT 24V 2x1,5 300 LEDs blanco cálido de PRILUX es un objeto de iluminación de alto rendimiento, con una tensión de 24 dcV y un solo canal. Con 300 LEDs, ofrece un aislamiento de Clase III y una potencia nominal de 14,7W. Su tensión de entrada es de 24 dcV y tiene un índice de reproducción cromática de 70-79. La frecuencia es de Hz y la temperatura del color es de blanco cálido (2,500K). No incluye driver y tiene un consumo energético de 19,2W. La longitud máxima por alimentación es de 5 sets y cuenta con Smartlink. Fabricada en PVC, con cable transparente, es ideal para exteriores. No incluye cable de conexión. Cumple con las normativas de seguridad, siendo de Clase III eléctrica, categoría de color de luz cálido y grado de protección 65. PRILUX ofrece una garantía de 1 año.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


