PRILUX - Luminaria decorativa LED SCREENLIGHT 24V 2x3m 600 LEDs blanco frío
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
192156
Ref.Sonepar
429789
EAN
8431547192156
La Luminaria decorativa LED SCREENLIGHT de la marca PRILUX es una solución de iluminación de 24V con una configuración de 2x3m y 600 LEDs de color blanco frío. Esta luminaria de clase III cuenta con una potencia nominal de 28,5W y una tensión de entrada de 24 dcV. Su índice de reproducción cromática oscila entre 70 y 79, con una frecuencia de Hz y una temperatura de color de 8,000K. Aunque no incluye driver, tiene un consumo energético de 23W y permite una longitud máxima por alimentación de 4 sets. Fabricada en PVC, la luminaria tiene un cable transparente y es apta para uso exterior. No incluye cable de conexión. Cumple con las normativas de seguridad, con una clase eléctrica de Clase III, una categoría de color de luz fría y un grado de protección de 65. PRILUX ofrece una garantía de 1 año para este producto.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


