PRILUX - Luminaria decorativa LED SCREENLIGHT 2x3m 600 LEDs azul cable blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
163712
Ref.Sonepar
295625
EAN
8431547163712
La Luminaria decorativa LED SCREENLIGHT 2x3m 600 LEDs azul cable blanco de PRILUX es una solución de iluminación de alto rendimiento diseñada para aplicaciones exteriores. Funciona con una tensión de 230 dcV y cuenta con un solo canal. La luminaria tiene 600 LEDs y ofrece un tipo de aislamiento de Clase II. Aunque la alimentación no está incluida, la potencia nominal es de 36,5W y la tensión de entrada es de 230 dcV. El índice de reproducción cromática es de 70-79 y la frecuencia es en Hz. La temperatura del color es azul y no incluye driver. La temperatura de trabajo es en grados Celsius y el consumo energético es de 35W. La longitud máxima por alimentación es de 7 sets y cuenta con Smartlink. El diseño es en PVC de color azul con un cable blanco. La garantía es de 1 año. No incluye cable de conexión. Cumple con las normativas de seguridad, siendo de Clase eléctrica II y grado de protección 65.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


