PRILUX - Luminaria decorativa LED SCREENLIGHT 2x6m 1200 LEDs blanco cálido blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
146562
Ref.Sonepar
380996
EAN
8431547146562
La Luminaria decorativa LED SCREENLIGHT 2x6m 1200 LEDs blanco cálido blanco de la marca PRILUX es un producto de alto rendimiento diseñado para uso exterior. Esta luminaria cuenta con una tensión de 230 dcV, un canal y 300 LEDs, proporcionando una luz cálida y acogedora. El aislamiento de Clase II garantiza su seguridad y durabilidad. Aunque la alimentación no está incluida, la potencia nominal es de 32W y la tensión de entrada es de 230 dcV. El índice de reproducción cromática oscila entre 70-79, con una frecuencia de Hz. La temperatura del color es Flashing,Blanco cálido (2,500K). No incluye driver. La temperatura de trabajo es en grados Celsius y el consumo energético es de 60W. La longitud máxima por alimentación es de 3 sets y cuenta con Smartlink. El material es PVC con un cable blanco. La garantía es de 1 año. No incluye cable de conexión pero sí flash CW. Cumple con las normativas de seguridad, siendo de Clase II eléctrica, categoría de color de luz cálida y grado de protección 65.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


