PRILUX - Luminaria decorativa LED SCREENLIGHT 2x9 metros 1800 LEDs blancos cálidos cable blanco intermitente
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
441704
Ref.Sonepar
297776
EAN
8431547441704
La Luminaria decorativa LED SCREENLIGHT de PRILUX es una solución de iluminación de 2x9 metros con 1800 LEDs blancos cálidos intermitentes, perfecta para aplicaciones exteriores. Con una tensión de 230 dcV y un solo canal, esta luminaria no incluye alimentación y tiene una potencia nominal de 150W. Su índice de reproducción cromática oscila entre 70-79, y la temperatura del color es de blanco cálido (2,500K) con efecto intermitente. Aunque no incluye driver, cuenta con Smartlink para una mayor funcionalidad. Su consumo energético es de 125W. Fabricada en PVC con cable blanco, esta luminaria tiene un grado de protección de 65 y cumple con la normativa de Clase II. No incluye cable de conexión y tiene una garantía de 1 año.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


