PRILUX - Luminaria decorativa LED SCREENLIGHT 2x9m 1800 LEDs blanco cable blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
953191
Ref.Sonepar
206463
EAN
8431547953191
La Luminaria decorativa LED SCREENLIGHT 2x9m 1800 LEDs blanco cable blanco de la marca PRILUX es un producto de alto rendimiento diseñado para uso exterior. Con una tensión de 230 dcV y un solo canal, esta luminaria cuenta con 1800 LEDs, proporcionando una iluminación intensa y eficiente. No incluye alimentación y tiene una potencia nominal de 150W. Su índice de reproducción cromática oscila entre 70-79, y la temperatura del color es de blanco frío (8,000K). Aunque no incluye driver, sí cuenta con la función Smartlink. El material de fabricación es PVC, con un acabado en color blanco para el cable. La garantía del producto es de un año. No incluye cable de conexión. En términos de seguridad, cumple con las normativas de Clase II y tiene un grado de protección de 65, lo que garantiza su resistencia a las condiciones climáticas adversas. Con un consumo energético de 125W, la Luminaria decorativa LED SCREENLIGHT 2x9m 1800 LEDs blanco cable blanco de PRILUX es una opción eficiente y duradera para proyectos de iluminación exterior.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


