PRILUX - Luminaria decorativa LED SCREENLIGHT 2x9m 1800 LEDs blanco cálido blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
146241
Ref.Sonepar
263913
EAN
8431547146241
La Luminaria decorativa LED SCREENLIGHT 2x9m 1800 LEDs blanco cálido blanco de PRILUX es un producto de alto rendimiento diseñado para instalaciones exteriores. Con una tensión de 230 dcV y un solo canal, esta luminaria cuenta con 1800 LEDs y un aislamiento de Clase II. Aunque la alimentación no está incluida, la potencia nominal es de 150W y la tensión de entrada también es de 230 dcV. El índice de reproducción cromática oscila entre 70-79 y la temperatura del color es de blanco cálido (2,500K). No incluye driver y tiene un consumo energético de 125W. La luminaria es compatible con Smartlink. En términos de diseño, la luminaria está hecha de PVC con un cable blanco. La garantía de este producto es de 1 año. Aunque no viene con un cable de conexión, la luminaria es de Clase II eléctrica y tiene una categoría de color de luz cálida. Además, tiene un grado de protección de 65, lo que la hace resistente a diversas condiciones climáticas.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


