PRILUX - Luminaria decorativa LED SCREENLIGHT cascada 2x2 metros 512 LEDs blanco cable transparente

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - Luminaria decorativa LED SCREENLIGHT cascada 2x2 metros 512 LEDs blanco cable transparente

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

441711

Ref.Sonepar

381211

EAN

8431547441711

La Luminaria decorativa LED SCREENLIGHT cascada de PRILUX es una solución de iluminación exterior de 2x2 metros con 512 LEDs de color blanco frío (8,000K), alojados en un cable transparente. Esta luminaria, de tensión 24V, cuenta con 4 canales y un consumo energético de 17W. Su índice de reproducción cromática es de 70-79, lo que garantiza una reproducción de color precisa y de alta calidad. La luminaria está equipada con un driver y está diseñada para trabajar a una temperatura específica, lo que garantiza su eficiencia y durabilidad. El material de fabricación es PVC, con un cable de color blanco. Esta luminaria de PRILUX cumple con las normativas de seguridad, con una clase eléctrica Clase III y un grado de protección 44. Además, viene con un año de garantía. A pesar de su sofisticación técnica, la instalación es sencilla gracias al cable de conexión incluido.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX