PRILUX - Luminaria decorativa LED STRING PLUS 12 metros 180 LEDs amarillos cable blanco

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - Luminaria decorativa LED STRING PLUS 12 metros 180 LEDs amarillos cable blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

405843

Ref.Sonepar

263916

EAN

8431547405843

La luminaria decorativa LED STRING PLUS de PRILUX es una solución de iluminación de 12 metros con 180 LEDs amarillos en un cable blanco. Este producto, diseñado para uso exterior, opera a una tensión de 230 dcV y cuenta con un solo canal. Aunque la alimentación no está incluida, la potencia nominal es de 10W y la tensión de entrada es también de 230 dcV. La luminaria tiene un índice de reproducción cromática de 70-79 y una frecuencia en Hz. La temperatura del color es amarilla y no incluye equipo ni driver. El consumo energético es de 10W y la longitud máxima por alimentación es de 10 sets. Con Smartlink incluido, la luminaria tiene un diseño en PVC con un color básico amarillo y un cable blanco. La garantía es de 1 año y no incluye cable de conexión. Cumple con las normativas de seguridad, siendo de clase eléctrica II y con un grado de protección de 65.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX