PRILUX - Luminaria decorativa LED STRING PLUS 12m 120 LEDs blanco cable verde oscuro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
995160
Ref.Sonepar
181993
EAN
8431547995160
La Luminaria decorativa LED STRING PLUS 12m 120 LEDs de PRILUX es una solución de iluminación exterior de alto rendimiento. Esta luminaria de 230 dcV cuenta con 120 LEDs parpadeantes y un solo canal. Su aislamiento de Clase II garantiza seguridad y durabilidad. Aunque la alimentación no está incluida, la potencia nominal es de 10,5W y la tensión de entrada es de 230 dcV. El índice de reproducción cromática oscila entre 70-79, con una temperatura de color parpadeante. No incluye equipo ni driver. Su consumo energético es de 9W y puede alimentar hasta 10 sets en su longitud máxima. Además, cuenta con la función Smartlink. Su diseño en PVC blanco con cable verde oscuro se integra perfectamente en cualquier entorno exterior. La garantía de PRILUX es de 1 año. No incluye cable de conexión pero sí un flash Diamond. Cumple con las normativas de seguridad, siendo de Clase II eléctrica y con un grado de protección de 65.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


