PRILUX - Luminaria decorativa LED STRING PLUS 12m 180 LEDs azul cable azul
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
952361
Ref.Sonepar
210970
EAN
8431547952361
La Luminaria decorativa LED STRING PLUS 12m 180 LEDs azul cable azul de PRILUX es una solución de iluminación exterior altamente eficiente y estéticamente agradable. Con una tensión de 230 dcV y un solo canal, esta luminaria cuenta con 180 LEDs y un aislamiento de Clase II. No incluye alimentación y tiene una potencia nominal de 10W. Su tensión de entrada es de 230 dcV, con un índice de reproducción cromática de 70-79 y una frecuencia en Hz. La temperatura del color es azul, sin equipo o driver incluido. Su temperatura de trabajo es en °C y tiene un consumo energético de 10W. La longitud máxima por alimentación es de 10 sets y cuenta con Smartlink. En cuanto a diseño, su color básico es azul, está fabricado en PVC, con un cable de color azul. Ofrece una garantía de 1 año. Para su montaje y aplicaciones, es ideal para exteriores, pero no incluye cable de conexión. En términos de seguridad y normativas, es de Clase II eléctrica y tiene un grado de protección de 65.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


