PRILUX - Luminaria decorativa LED STRING PLUS 12m 180 LEDs blanco cable blanco

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - Luminaria decorativa LED STRING PLUS 12m 180 LEDs blanco cable blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Cadena de luces

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Con fuente de luz - sí

  • Color - Blanco

  • Tipo de tensión - CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

148894

Ref.Sonepar

117000

EAN

8431547148894

Modelo:

Cadena de luces

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Color:

Blanco

Tipo de tensión:

CC

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Carga conectada:

10 W

Apto para uso en exteriores:

sí

Puede acoplarse:

sí

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Grado de protección (IP):

IP65

Clase de protección:

II

Color de la luz:

Blanco

Longitud total:

12 m

Tipo de cableado:

Con cableado pasante

Número de polos:

2

Tipo de conexión:

Abrazadera de enchufe

Luminaria decorativa LED STRING PLUS 12m 180 LEDs blanco cable blanco

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX