PRILUX - Luminaria decorativa LED STRING PLUS 12m 180 LEDs blanco cable transparente
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
192576
Ref.Sonepar
424869
EAN
8431547192576
La Luminaria decorativa LED STRING PLUS de la reconocida marca PRILUX, con una longitud de 12m y 180 LEDs de color blanco, es un elemento esencial para cualquier instalación interior. Esta luminaria funciona con una tensión de 230 dcV y tiene un solo canal. El tipo de aislamiento es Clase II y no incluye alimentación. Tiene una potencia nominal de 10W y una tensión de entrada de 230 dcV. El índice de reproducción cromática es de 70-79 y la frecuencia es de Hz. La temperatura del color es blanco frío (8,000K). No incluye equipo ni driver. La temperatura de trabajo es en grados Celsius y el consumo energético es de 10W. La longitud máxima por alimentación es de 10 sets y cuenta con Smartlink. El material es PVC con un cable de color transparente. La garantía es de 1 año. No incluye cable de conexión. Cumple con las normativas de seguridad, siendo de Clase eléctrica II y con un grado de protección 20.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


