PRILUX - Luminaria decorativa LED STRING PLUS 12m 180 LEDs blanco cálido transparente
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
192583
Ref.Sonepar
381033
EAN
8431547192583
La luminaria decorativa LED STRING PLUS 12m 180 LEDs blanco cálido transparente de PRILUX es una opción excepcional para la iluminación de interiores. Esta luminaria de 230 dcV de tensión y un solo canal, cuenta con 180 LEDs y posee un aislamiento de Clase II. Aunque la alimentación no está incluida, su potencia nominal es de 10W y la tensión de entrada también es de 230 dcV. El índice de reproducción cromática oscila entre 70-79, con una frecuencia en Hz y una temperatura de color blanco cálido de 2,500K. No incluye equipo ni driver, y su temperatura de trabajo se mide en °C. Su consumo energético es de 10W y la longitud máxima por alimentación es de 10 sets. Además, cuenta con la función Smartlink. En cuanto a diseño y acabados, está fabricada en PVC con un cable transparente. La garantía es de un año. No incluye cable de conexión. En términos de seguridad y normativas, se clasifica como Clase II eléctricamente, con una categoría de color de luz cálida y un grado de protección 20.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


