PRILUX - Luminaria decorativa LED STRING PLUS 12m 180 LEDs purpuras
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
977241
Ref.Sonepar
724758
EAN
8431547977241
La Luminaria decorativa LED STRING PLUS de PRILUX es un producto de 12 metros de longitud con 180 LEDs de color púrpura. Diseñada para uso exterior, esta luminaria opera con una tensión de 230 dcV y presenta un solo canal. La potencia nominal es de 10W y la tensión de entrada también es de 230 dcV. El índice de reproducción cromática se sitúa entre 70-79, lo que garantiza una buena fidelidad de color. El material principal es PVC, con un cable de color púrpura que se integra perfectamente con el diseño general. Aunque no incluye alimentación, admite hasta 10 sets por alimentación. La luminaria no incluye equipo ni driver, pero sí cuenta con Smartlink. La temperatura de trabajo es variable y el consumo energético es de 10W. La garantía es de 1 año y, en términos de seguridad, cumple con la normativa de Clase II y tiene un grado de protección de 65.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


