PRILUX - Luminaria decorativa LED STRING PLUS 12m 180 LEDs verde cable verde
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
966450
Ref.Sonepar
242231
EAN
8431547966450
La Luminaria decorativa LED STRING PLUS 12m 180 LEDs verde cable verde de la marca PRILUX es una solución de iluminación eficiente y estéticamente agradable. Esta luminaria, con una tensión de 230 dcV y un canal, cuenta con 180 LEDs y un aislamiento de Clase II. Aunque la alimentación no está incluida, su potencia nominal es de 10W y su tensión de entrada es de 230 dcV. Con un índice de reproducción cromática de 70-79 y una frecuencia en Hz, ofrece una temperatura de color verde claro. No incluye equipo ni driver, pero su temperatura de trabajo en °C y su consumo energético de 10W son notables. La longitud máxima por alimentación es de 10 sets y cuenta con Smartlink. Su diseño en PVC verde claro y su cable del mismo color le otorgan un aspecto atractivo. Ofrece una garantía de 1 año. Ideal para exteriores, aunque no incluye cable de conexión. Cumple con las normativas de seguridad, siendo de Clase II eléctrica y con un grado de protección de 65.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


